ガソリン車用添加剤
ウルトのガソリン車用添加剤:エンジン性能と燃費効率の最適化
ウルトは、ガソリン車の性能を最大限に引き出す高品質な添加剤を提供しています。自動車整備工場、ディーラー、フリートオペレーターなど、プロフェッショナルのニーズに応える製品ラインナップで、エンジンの清浄化、燃費向上、排出ガス削減を実現します。日本の厳格な品質基準と環境規制に完全準拠し、安心してご使用いただけます。
多様なニーズに対応する製品ラインナップ
【燃料系統クリーナー】
ウルトの「インジェクションシステムクリーナー」は、燃料噴射装置や吸気バルブの堆積物を効果的に除去し、エンジン性能を回復させます。定期的な使用で燃費向上と排出ガス削減を実現します。
【オクタン価向上剤】
「オクタンブースター」は、ガソリンのオクタン価を向上させ、エンジンのノッキングを防止します。高性能車や旧車のパフォーマンス向上に最適です。
【燃料安定剤】
長期保管時のガソリン劣化を防ぐ「フューエルスタビライザー」は、季節限定車両や緊急用発電機の燃料品質維持に効果的です。
ウルトの品質とサポート
創業以来70年以上の実績を持つウルトは、自動車業界で確かな信頼を得ています。製品選択のアドバイスや技術的なサポートが必要な場合は、経験豊富な専門スタッフが丁寧に対応いたします。また、定期的に開催される技術セミナーでは、最新のエンジン技術動向や添加剤の適切な使用方法をご紹介しています。ウルトは、お客様のビジネスの成功と車両パフォーマンスの最適化を全力でサポートします。ウルトのガソリン車用添加剤で、お客様の車両管理を次のレベルへ引き上げましょう。
ガソリン添加剤の商品はこちらウルトが提供する3種類のガソリン添加剤は、エンジンの性能向上、燃費改善、そして特定の問題解決に特化した高品質製品です。これらの製品を使用することで、ガソリンエンジンの性能を最大限に引き出し、車両の寿命を延ばすことができます。
ガソリン車用有鉛化添加剤 (250ml)
この製品は、硬化しないバルブシート付きエンジン用に開発された特殊添加剤です。主な特長と効果は以下の通りです:
- 有機ナトリウム化合物によりバルブおよびバルブディスク上に保護層を形成
- バルブの変形とアライメント不良を防止
- エンジンの騒音、ノッキング、再着火を効果的に抑制
- バルブシート、アウトレットバルブ、燃料システム全体の寿命を延長
- 重金属化合物を含まないため、クラシックカーにも安心して使用可能
この製品は、特に旧車やクラシックカー、バルブシートが硬化していないエンジンを搭載した車両に最適です。
商品詳細はこちら
ガソリン添加剤 (200ml)
この多機能ガソリン添加剤は、エンジンシステムの安定性確保と燃費改善に貢献します。主な特長と効果は以下の通りです:
- 吸気バルブやインジェクター内の沈殿物を効果的に制御
- エンジンシステムの安定性を確保し、スムーズな運転を実現
- 燃費を改善し、経済的な走行をサポート
- 中国規格GB 19592-2019に適合し、高い品質基準をクリア
- ガソリンおよびエタノール入りガソリンに対する優れた耐水性を提供
- キャブレター、フューエルインジェクター、吸気バルブの洗浄能力に優れる
- 燃料システムの腐食を防止し、エンジンの長寿命化に貢献
この製品は、ハイオクおよびレギュラーガソリン、PFIおよびGDIエンジンの両方に使用可能です。
商品詳細はこちら
Petrol add. a. octane boostr 2in1 AP CONSUMER LINE (200ml)
この2in1タイプのガソリン添加剤は、オクタン価ブースター機能も備えた高性能製品です。主な特長と効果は以下の通りです:
- オクタン価を向上させ、エンジンのノッキングを防止
- 燃料システム全体を効果的にクリーニング
- エンジンの出力と加速性能を向上
- 燃費を改善し、経済的な走行を実現
- 排出ガスを削減し、環境性能を向上
- 幅広いガソリンエンジン車に対応
この製品は、高性能車や過給機付きエンジンを搭載した車両にも効果的です。
商品詳細はこちらこれらのガソリン添加剤を使用することで、エンジンの性能維持、燃費改善、そして特定の問題解決を効果的に行うことができます。定期的な給油時や、エンジンの調子が悪くなってきたと感じた際に使用することをおすすめします。
ウルトのオンラインショップでは、これらの製品の詳細情報や使用方法、適合車種などを確認いただけます。エンジンのパフォーマンスを最適化し、燃費を改善するために、ぜひウルトのガソリン添加剤をお試しください。プロフェッショナルなメカニックから一般のカーオーナーまで、幅広いユーザーに支持されている信頼の製品です。